コヅチ
内線工事向電工用腰袋 デラックスタイプ 6号 防水
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
形状
内線工事向電工用腰袋デラックスタイプ
色
オレンジ
注文コード
06780397
品番
KC-16DXBOR
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
防水の加工布を使用しています。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3122
形状
内線工事向電工用腰袋デラックスタイプ
幅(mm)
200
色
オレンジ
高さ(mm)
265
材質
6号防水加工帆布
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応