曜日別特売
TD-12K 匠堂 腰袋 コヅチ 06780781

匠堂 腰袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
色
鶯色
注文コード
06780781
品番
TD-12K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

帆布製の腰袋です。

用途
腰袋
トラスコ品番
407-0672
色
鶯色
付属品
カラビナ付
材質
帆布
形状
腰袋
幅(mm)
180
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする