曜日別特売
KC-18DXBOR 内線工事向電工用腰袋 デラックスタイプ 6号 防水 コヅチ 06780826

内線工事向電工用腰袋 デラックスタイプ 6号 防水

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は形状・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
形状
外線工事向電工用腰袋デラックスタイプ
色
オレンジ
注文コード
06780826
品番
KC-18DXBOR
参考基準価格(税別)¥94,900販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

防水の加工布を使用しています。

用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3142
形状
外線工事向電工用腰袋デラックスタイプ
幅(mm)
210
色
オレンジ
高さ(mm)
300
材質
6号防水加工帆布
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする