コヅチ
3段式電工用腰袋
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06780921
品番
KC-26BOD
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
防水の加工布を使用しています。
3段式の電工袋です。
用途
作業工具、小物類の収納に。
トラスコ品番
202-3132
材質
6号防水加工帆布
形状
3段式電工用腰袋
幅(mm)
200
色
国防
高さ(mm)
270
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応