コヅチ
電工袋2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
06780982
品番
KS-701
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
作業工具・ビスなどの小物類の収納に。
トラスコ品番
202-1697
色
黒
材質
エバースキン
形状
電工袋2段
幅(mm)
190
高さ(mm)
230
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・革製品の性質上雨や水、汗に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより衣服を汚す原因となりますので、充分ご注意下さい。
※・他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと色移行の原因となります。