コヅチ
RED ZONE 電工袋2段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
208-7477
注文コード
06781027
品番
KNR13
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シームレス加工で縁巻きでズボンを傷めることを軽減します
用途
作業工具等、小物の収納に。
トラスコ品番
208-7477
材質
生地:ナイロン、金具:スチール
色
赤
高さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。
※火気等には近付けないでください。
※ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください、落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
※事故防止のため毎作業前には点検してください。
※用途以外の使用はしないでください。