コヅチ
匠堂 腰袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
06781088
品番
TD-12NV
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
帆布製の腰袋です。
用途
腰袋
トラスコ品番
407-0655
色
ネイビー
付属品
カラビナ付
材質
帆布
形状
腰袋
幅(mm)
180
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※・本品にほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
※・摩擦、水ぬれ等により、色落ちする場合がありますので充分にご注意下さい。