コヅチ
電工用腰袋工具差付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06781332
品番
KN-13
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。
用途
作業工具、ビスなどの小物類の収納に。
トラスコ品番
128-3058
材質
ナイロン・発泡ポリエチレン
形状
腰袋
幅(mm)
190
色
青
高さ(mm)
245
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。