ガードナー
ガードナーの 防護服・保護服・特殊服
ガードナーの 塗装服
塗装用クリーンスーツ(142-10412-5L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06841293
品番
CK1040-2-5L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
質量(g)
540
規格
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
身長(cm)
177〜184
ウエスト(cm)
88〜96
適応胸囲(cm)
106〜114