曜日別特売
PT 1/8 管用タップ TPT 06883134

管用タップ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06883134
品番
PT 1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

管用テーパめねじを加工するのに使用します。

ねじ径
PT 1/8
ピッチ(mm)
0.9071
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
55
溝数
4
被削材
中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
8
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
28
基準径位置Lp(mm)
9.728
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06883134
2017-05-26
用途: 配管用のタップ立てに。
自動車・二輪車・自転車関連業

タップの仕上げも綺麗で国産品と遜色ありません。使い心地も良く仕上がりも綺麗です

対象商品 : 06883143
2017-03-24
用途: 機械部品の制作、メンテナンス

安くて有難いです。部品の制作、傷んだねじ山の修正等、我々には必須です。

対象商品 : 06883152
2013-05-24
用途: 管のタッピング作業

ハンドルが大きいのが必要ですので注意が必要でした。小さめのハンドルでも対応できるともっと良かったです。

対象商品 : 06883143
2012-04-18
用途: プラスチック製品のタップ修正(一度きり)

一度きりの使用でしたので、とにかく安いものを探し、これに行き着きました。
できればもう少し安いものが選べると嬉しいです。

対象商品 : 06883134
2015-07-04
用途: 自動車水温センサー穴のネジ切り

対象素材はアルミ合金でしたが切れ味以前の問題でした。

対象商品 : 06883143
2012-05-14
用途: エアーシリンダを用いた装置の製作
静岡県立横須賀高等学校 様

特にありませんが、ダイスとセットで割引があると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 06883161
2012-06-22
用途: ポンプ本体の鋳物のネジの修正に使用
ナイトウ 様

ねじ切りタップに使用しないので修正だけでしたらもっと安い商品があれば6分、インチのタップが欲しいです。

対象商品 : 06883143
2012-02-21
用途: 結局はアクリルにタップ加工を実施しただけでした。

取り敢えずアクリルへの加工だけでしたので、何ら問題無く加工は可能でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする