曜日別特売

360度アクションカメラ Insta360 X6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はセット内容・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
X6、エクストリームバッテリー、USB-Cケーブル、保護ポーチ
色
ミッドナイトブラック
注文コード
07064150
品番
CINSABXA-X601
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

Insta360 X6は、旅行やアウトドア、スポーツシーンの撮影はもちろん、Vlog制作やSNS投稿を楽しみたいクリエイターにもおすすめの最新360度アクションカメラです。
360度全方位を一度に撮影できるため、撮影時に構図を気にする必要がなく、あとから自由にアングルを選択できるのが大きな魅力です。また、高画質な映像記録と強力な手ブレ補正により、自転車やバイク、登山など動きの多いシーンでも滑らかで臨場感あふれる映像を残せます。
さらに、AIを活用した編集機能によって、初心者でも簡単に印象的な動画を作成可能。
自撮り棒を映像から消す「見えない自撮り棒」機能を活用すれば、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現も楽しめます。
コンパクトで持ち運びやすく、旅行先やイベント、家族との思い出作りにも最適です。
「普通のアクションカメラでは物足りない」「SNSで目を引く映像を撮りたい」「撮り逃しなく思い出を残したい」という方におすすめの一台。
撮影から編集までをスマートにこなし、これまでにない没入感あふれる映像体験を実現する360度アクションカメラです。

セット内容
X6、エクストリームバッテリー、USB-Cケーブル、保護ポーチ
色
ミッドナイトブラック
シリーズ
通常版
質量(g)
196
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
レンズ装着時:50.0×100.0×40.0、レンズ非装着時:50.0×100.0×26.4
解像度
【動画】[360度ビデオモード]8K:7680×3840@50/48/30/25/24fps、6K:6016×3008@60/50/48/30/25/24fps、4K: 3840×1920@100/60/50/48/30/25/24fps、【最大写真】[360度全景写真]1億2000万画素(2:1、15520×7760)、[フラット写真]4200万画素(1:1、6528×6528)
焦点距離(mm)
35mm判換算:7.78
フォーマット形式
【動画】フラットモード:MP4、360モード:INSV、【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG
寸法(inch)
【センサー】1/1.1
絞り
F2.0
防水性
20m防水
Bluetooth
BLE 5.3
画面仕様
2.32インチOLEDスクリーン
Wi-Fi
Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする