サーモラベル(R)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40枚) 注文コード 07090736 品番 LI-100
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)100 変色白→えんじ 用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様一点表示タイプ トラスコ品番282-6402 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:11 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 縦(mm)30 耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候 アズワン品番1-631-11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07090736
2019-09-02
用途:
盤内銅バーへの貼り付け
建設業・工事業

何時も使用しています。
もっと価格を下げられないでしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07090711
2019-06-04
用途:
配電盤内、ブスバーに貼付け
建設業・工事業

工場で使用されているものと同じものを購入しました。
実績があるものなので問題ありませんでした。

対象商品:
07090675
2014-11-17
用途:
キュービクルのbus barに貼りました

大きさがちょうどよい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする