MBC-945S-40-GRUP1107 長方形スツール ミズノ[オフィス家具] 07095361

 

MBC-945S-40-GRUP1107 長方形スツール ミズノ[オフィス家具] 07095361
MBC-945S-40-GRUP1107 長方形スツール ミズノ[オフィス家具] 07095361

長方形スツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色グリーン
幅(mm)900
座面高さ(mm)400
内容量1台注文コード07095361品番MBC-945S-40-GRUP1107
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ブロックを組み合わせるような感覚でシーンに合わせてフレキシブルに活用いただけます。
高さ違いのベンチを採用し、より立体感があるレイアウトを実現します。

用途
公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。
トラスコ品番
538-4822
幅(mm)
900
色
グリーン
座面高さ(mm)
400
色(座面)
グリーン
材質
本体:木材
奥行(mm)
450
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする