長方形スツール

長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]長方形スツール - ミズノ[オフィス家具]

ブロックを組み合わせるような感覚でシーンに合わせてフレキシブルに活用いただけます。
高さ違いのベンチを採用し、より立体感があるレイアウトを実現します。

用途
公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。
材質
本体:木材
奥行(mm)
450
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
幅(mm)
座面高さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
座面高さ(mm)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095196MBC-945S-50-PIUP1077538-3249900ピンク500ピンク
¥73,900
¥52,980
¥58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095239MBC-945S-45-PIUP1077538-1736900ピンク450ピンク
¥70,900
¥49,980
¥54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095257MBC-945S-45-IVUP1050538-3312900アイボリー450アイボリー
¥70,900
¥49,980
¥54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095361MBC-945S-40-GRUP1107538-4822900グリーン400グリーン
¥68,000
¥48,980
¥53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095406MBC-1245L-50-PIUP1077538-32381200ピンク500ピンク
¥90,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095756MBC-945S-50-IVUP1050538-1722900アイボリー500アイボリー
¥73,900
¥52,980
¥58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095781MBC-1245L-45-IVUP1050538-16661200アイボリー450アイボリー
¥86,500
¥61,980
¥68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095860MBC-1245L-40-GRUP1107538-48721200グリーン400グリーン
¥83,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096097MBC-1245L-45-PIUP1077538-48391200ピンク450ピンク
¥86,500
¥61,980
¥68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096158MBC-945S-40-PIUP1077538-3309900ピンク400ピンク
¥68,000
¥48,980
¥53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096219MBC-1245L-40-PIUP1077538-32361200ピンク400ピンク
¥83,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096246MBC-1245L-40-IVUP1050538-16401200アイボリー400アイボリー
¥83,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096298MBC-945S-40-IVUP1050538-1652900アイボリー400アイボリー
¥68,000
¥48,980
¥53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096386MBC-1245L-50-GRUP1107538-48021200グリーン500グリーン
¥90,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096499MBC-1245L-50-IVUP1050538-01391200アイボリー500アイボリー
¥90,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096569MBC-1245L-45-GRUP1107538-16541200グリーン450グリーン
¥86,500
¥61,980
¥68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096587MBC-945S-45-GRUP1107538-1678900グリーン450グリーン
¥70,900
¥49,980
¥54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096831MBC-945S-50-GRUP1107538-4861900グリーン500グリーン
¥73,900
¥52,980
¥58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする