MBC-KAKU-S-BLUP1089 角スツール ミズノ[オフィス家具] 07095379

角スツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は幅・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
450
色
ブルー
注文コード
07095379
品番
MBC-KAKU-S-BLUP1089
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

MARU(丸)の柔らかさ・優しさ、KAKU(四角)の安定や規律性など形によってさまざまな印象を与えます。
組み合わせで遊び心と彩りのあるレイアウトが楽しめます。

用途
公共施設・医療施設などの、待合や休憩場などに
トラスコ品番
538-0563
幅(mm)
450
奥行(mm)
450
材質
本体:木材、脚部:木材
色
ブルー
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
430
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブルー
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする