角スツール

角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]角スツール - ミズノ[オフィス家具]

MARU(丸)の柔らかさ・優しさ、KAKU(四角)の安定や規律性など形によってさまざまな印象を与えます。
組み合わせで遊び心と彩りのあるレイアウトが楽しめます。

用途
公共施設・医療施設などの、待合や休憩場などに
材質
本体:木材、脚部:木材
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
430
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095352MBC-KAKU-S-IVUP1050538-0557450450
¥47,400
¥33,980
¥37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095379MBC-KAKU-S-BLUP1089538-0563450450
¥47,400
¥33,980
¥37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095571MBC-KAKU-L-BLUP1089538-0544900900
¥101,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096140MBC-KAKU-L-IVUP1050538-0519900900
¥101,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096560MBC-KAKU-S-BRUP1054538-0525450450
¥47,400
¥33,980
¥37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096691MBC-KAKU-S-GRUP1107538-0515450450
¥47,400
¥33,980
¥37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096752MBC-KAKU-L-BRUP1054537-9001900900
¥101,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096770MBC-KAKU-L-GRUP1107537-8988900900
¥101,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする