ミズノ[オフィス家具]
長方形スツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
グリーン
ピンク
幅(mm)
900
900
1200
座面高さ(mm)
400
400
450
500
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07096298
品番
MBC-945S-40-IVUP1050
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ブロックを組み合わせるような感覚でシーンに合わせてフレキシブルに活用いただけます。
高さ違いのベンチを採用し、より立体感があるレイアウトを実現します。
用途
公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。
トラスコ品番
538-1652
幅(mm)
900
色
アイボリー
座面高さ(mm)
400
色(座面)
アイボリー
材質
本体:木材
奥行(mm)
450
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません