MBC-KAKU-S-BRUP1054 角スツール ミズノ[オフィス家具] 07096560

角スツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は幅・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
450
注文コード
07096560
品番
MBC-KAKU-S-BRUP1054
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

MARU(丸)の柔らかさ・優しさ、KAKU(四角)の安定や規律性など形によってさまざまな印象を与えます。
組み合わせで遊び心と彩りのあるレイアウトが楽しめます。

用途
公共施設・医療施設などの、待合や休憩場などに
トラスコ品番
538-0525
幅(mm)
450
奥行(mm)
450
材質
本体:木材、脚部:木材
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
430
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする