※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
47
注文コード
07210804
品番
PL020×047AE
参考基準価格(税別)
¥11,467
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
274(28)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
28.1(2870)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
47
寸法D1(Φmm)
53
寸法I(mm)
19
寸法L(mm)
27.3
寸法L2(mm)
24.8
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
3
軸径d(Φmm)
20
全長(mm)
33.3
質量(kg)
0.27
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M6×18
ボルト数
6
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
272(27.8)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
93(9.5)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
16.7(1.7)