※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
55
注文コード
07210831
品番
PL030×055AE
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
559(57)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
37.5(3830)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
55
寸法D1(Φmm)
62
寸法I(mm)
19
寸法L(mm)
28.6
寸法L2(mm)
25.3
寸法t1(mm)
3.3
寸法t2(mm)
3
軸径d(Φmm)
30
全長(mm)
34.6
質量(kg)
0.34
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M6×18
ボルト数
8
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
251(25.6)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
106(10.8)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
16.7(1.7)