※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
65
注文コード
07210856
品番
PL040×065AE
参考基準価格(税別)
¥12,667
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
931(95)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
46.9(4790)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
65
寸法D1(Φmm)
73
寸法I(mm)
20.5
寸法L(mm)
31.1
寸法L2(mm)
27.5
寸法t1(mm)
3.6
寸法t2(mm)
3
軸径d(Φmm)
40
全長(mm)
37.1
質量(kg)
0.45
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M6×18
ボルト数
10
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
217(22.1)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
104(10.6)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
16.7(1.7)