※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
注文コード
07210865
品番
PL050×080AE
参考基準価格(税別)
¥16,267
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
2160(220)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
86.8(8860)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
88
寸法I(mm)
23.5
寸法L(mm)
35
寸法L2(mm)
31.0
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
3
軸径d(Φmm)
50
全長(mm)
43
質量(kg)
0.77
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M8×22
ボルト数
10
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
270(27.5)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
136(13.9)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
40.2(4.1)