※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
15
注文コード
07210996
品番
PL012×015EF
参考基準価格(税別)
¥6,911
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
47(4.8)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
7.79(795)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
15
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
24
寸法D3(Φmm)
32
寸法L(mm)
11.5
寸法L2(mm)
14.5
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
1.5
軸径d(Φmm)
12
全長(mm)
23.5
質量(kg)
0.04
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M4×16
ボルト数
3
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
243(24.8)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
195(19.9)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
4.0(0.41)