※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
注文コード
07211066
品番
PL035×040EF
参考基準価格(税別)
¥9,067
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
451(46.0)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
25.6(2610)
(伝達トルクが0の場合)
外径D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
53
寸法D3(Φmm)
63
寸法L(mm)
17.5
寸法L2(mm)
22.5
寸法L3(mm)
9
寸法L4(mm)
2.5
軸径d(Φmm)
35
全長(mm)
36.5
質量(kg)
0.23
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30〜200
ボルト
M5×25
ボルト数
6
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
178(18.2)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
157(16.0)
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
8.3(0.85)