【ゲーマーのデスク周りに最適! 】デスクの下などに置ける1ドアタイプのコンパクトサイズ! ゲーム中に飲み物や食べ物を食べたいゲーマーにもってこいのミニ冷蔵庫です。
【カラフルなLEDランプつき】冷蔵庫内にLEDランプを搭載! 冷蔵庫の中がカラフルに光ります。付属のリモコンで色に変更可能で、お部屋のインテリアに合わせてカスタマイズできます。光るゲーミング冷蔵庫でカッコイイ空間を作ってみてはいかがでしょうか?
【コンパクトながら確かな冷却力】庫内は最大7℃まで冷やすことができ、ドリンク類を冷やすのに十分な冷却力を備えております。(冷却方式:ペルチェ冷却)
【こだわりの静音性】正面からの音レベルは約22dB(ささやき声、深夜の住宅街程度)、背面のFAN部分も約40dB(図書館、静かな住宅地の昼程度)の静音設計です。ワンルームに置いても気にならないほどの静音性で、ゲームや勉強にも集中できます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。