表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)-寸法A2(mm)5.8寸法C(mm)3.15外径D(Φmm)19寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法S(mm)1.05軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)19.35許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼ねじりばね定数(N・m/rad)1400バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応