表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)-寸法A2(mm)22.0寸法C(mm)6外径D(Φmm)56寸法K(mm)26寸法LF(mm)20.5寸法S(mm)2.4軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)24全長L(mm)43.4許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状C質量(kg)0.206材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5慣性モーメント(kg・m2)99.03×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼ねじりばね定数(N・m/rad)32000バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応