イソメックSPプーリー SPZ-2

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07289536 品番 SPZ-80-2
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

ddデータム径(Φmm)80 de外径(Φmm)84 ハブl(mm)28 リム幅w(mm)28 質量(kg)0.57 種類イソメックSPプーリー 慣性モーメント(kg・m2)0.000582 ブッシング最大軸穴径(mm)32(28) ブッシング品番1210
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07289606
2019-06-24
用途:
機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション 様 (建設業・工事業)

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

対象商品:
07289624
2017-10-22
用途:
モーターの更新
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

簡単に、確実に作業する事が出来る。屋外でも作業しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする