曜日別特売
SPZ-85-3 イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 07289572

イソメックSPプーリー SPZ-3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブッシング品番1610
de外径(Φmm)89
89
94
99
104
110
71
75
79
84
116
122
129
136
144
154
164
184
204
216
228
240
254
284
304
319
359
404
454
内容量1個注文コード07289572品番SPZ-85-3
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

質量(kg)0.73ハブl(mm)25ハブs2(mm)15ブッシング最大軸穴径(mm)42(38)ブッシング品番1610リムh(mm)15(0~+2)ddデータム径(Φmm)85de外径(Φmm)89リム幅w(mm)40慣性モーメント(kg・m2)0.000919種類イソメックSPプーリー
関連資料:技術資料1(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする