イソメックSPプーリー SPZ-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07289667 品番 SPZ-100-3
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

質量(kg)1.16 ハブl(mm)25 ハブs2(mm)15 ブッシング最大軸穴径(mm)42(38) ブッシング品番1610 リムh(mm)15(0〜+2) ddデータム径(Φmm)100 de外径(Φmm)104 リム幅w(mm)40 慣性モーメント(kg・m2)0.00191 種類イソメックSPプーリー
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする