006500-15360【ワケあり】 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学) 07749406 006500-15360【ワケあり】 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学) 07749406 006500-15360【ワケあり】 共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学) 07749406

共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07749406 品番006500-15360【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98015,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 測定範囲(℃)0〜360 寸法a(mm)76 寸法b(mm)300 摺合せ15/25 アズワン品番64-3880-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする