※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード07805893
品番CBA-30CKF-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
脱調がわかる脱調検知モード
汎用マイクロステップドライバに脱調検知機能を搭載。
専用モータとの組み合わせにより、脱調検知システムをドライバ上で実現しました。
クローズドループによる脱調回避
急加速、一時的な過負荷などで入力パルスに対してモータの回転が遅れてもクローズドループ制御により追従します。
スピードフィルタでなめらか駆動
用途に合わせて起動時、停止時のモータの動きをなめらかに設定可能。モータ駆動時の振動を低減します。
脱調検知モード、クローズドループモードをスイッチで切り替え可能
オープンループ制御による脱調検知が可能(脱調検知モード)
クローズドループ制御による脱調回避機能搭載(クローズドループモード)
スピードフィルタによるモータ起動、停止時の振動低減が可能
4段階分解能(400、800、1600、3200)
13段階電流設定:0.6〜3.0A
豊富な保護機能(過熱、過回生、定電圧、過負荷、加速度)
入力電源:DC24V
オートパワーダウン機能