CBA-30CKF-SD CBA DCブラシレスモータ&ドライバセット シナノケンシ 07805927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA DCブラシレスモータ&ドライバセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07805927 品番CBA-30CKF-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

脱調がわかる脱調検知モード
汎用マイクロステップドライバに脱調検知機能を搭載。
専用モータとの組み合わせにより、脱調検知システムをドライバ上で実現しました。
クローズドループによる脱調回避
急加速、一時的な過負荷などで入力パルスに対してモータの回転が遅れてもクローズドループ制御により追従します。
スピードフィルタでなめらか駆動
用途に合わせて起動時、停止時のモータの動きをなめらかに設定可能。モータ駆動時の振動を低減します。
脱調検知モード、クローズドループモードをスイッチで切り替え可能
オープンループ制御による脱調検知が可能(脱調検知モード)
クローズドループ制御による脱調回避機能搭載(クローズドループモード)
スピードフィルタによるモータ起動、停止時の振動低減が可能
4段階分解能(400、800、1600、3200)
13段階電流設定:0.6〜3.0A
豊富な保護機能(過熱、過回生、定電圧、過負荷、加速度)
入力電源:DC24V
オートパワーダウン機能

セット内容ドライバ、モータ、モータ〜ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書 減速比20 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源直流 分解能400P/R、800P/R、1600P/R、3200P/R(4段階分解能) 駆動方式2相バイポーラ定電流駆動 最大応答周波数(kHz)80 出力電流3.0A/相 Max ピーク電流値 最大消費電流(A)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする