H-707 食処 ステンレス製 チリ鍋 パール金属 07938708 H-707 食処 ステンレス製 チリ鍋 パール金属 07938708 H-707 食処 ステンレス製 チリ鍋 パール金属 07938708

食処 ステンレス製 チリ鍋

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07938708 品番H-707
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。
丈夫で衛生的なステンレス製。
レンゲ付

容量(L)1 材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、フタ:ステンレス鋼、レンゲ:ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×70 対応オール熱源 底面の厚さ(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
災害時用の試し買い

オール熱源とは有り難い。日本製。
容量が1.1Lと小さいが、軽量で嵩張らない一人用。
レンゲは、個別梱包されている。

対象商品:
07938708
2016-08-16
用途:
IHでの鍋料理等

日本製で仕上げも非常に丁寧にもかかわらず、安価です。
永く使えそうです。

対象商品:
07938708
2021-10-21
用途:
ちょことだけの料理等
建設業・工事業

同じくらいの幅の土鍋と比べるとかなりそこが浅い。
よってあまり食材が入らない。
ステンレス鍋ではみんなこんな感じかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする