パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
注文コード
07940248
品番
H-923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
こげつきにくく保温性に優れた3層底。
中身が見えるガラス蓋。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
質量(g)
856
サイズ(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×195×160
底面の厚さ(mm)
2.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07940248
H-923
82206287
HB-5104
グラティア 3層底両手鍋
パール金属
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)