パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
レシェンテ 3層底ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07940336
品番
H-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
こげつきにくく保温性に優れた3層底。
中身が見えるガラス蓋。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
質量(g)
1480
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×260×195
底面の厚さ(mm)
2.7