ナチュラルベーシック 両手鍋 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163447 品番NBP-18W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ナチュラルベーシック 両手鍋は、便利な目盛り(800/1200/1500ml)付きの両手鍋です。熱伝導のいい三層構造で、中身が見えるガラス蓋です。内面ミラー仕上げでお手入れ簡単です。毎日つかいおすすめのシンプルな鍋です。

用途調理器具に。 質量(g)975 サイズ(cm)18 容量(L)約2.5 目盛(mL)800/1200/1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.3×19.8×14 深さ(cm)約9.5
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする