ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 片手鍋
クレール 片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163508
品番
CLP-16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クレール 片手鍋は、一人前のらーめんにピッタリなサイズの片手鍋です。少量のおかず作りにも最適です。
用途
調理器具に。
材質
本体:ステンレス鋼、フタ:強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)
550
サイズ(cm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約33.8×18.5×11.2
満水容量(L)
約1.6
深さ(cm)
約8
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません