ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
クレール 両手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163526
品番
CLP-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
クレール 両手鍋は、大きすぎないサイズの20cmの両手鍋です。移動の際に不安定にならない両手鍋なのでお湯を捨てる時も安全です。
用途
調理器具に。
質量(g)
820
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31.5×22.5×15.5
満水容量(L)
約3.3
深さ(cm)
約10.3
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません