ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ぱすた&めんぽっと 22cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163569
品番
PM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ぱすた&めんぽっとは、茹でる・煮込むをマルチにこなせる鍋です。高級感のある槌目模様の鍋で湯切りに便利な、中カゴ付きです。
用途
調理器具に。
質量(g)
2.05
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約33×24.4×20.5
満水容量(L)
約6.7
深さ(cm)
約18
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません