SLH-001 シルキーライフ ホーローミルクパン 15cm ヒロショウ 08163578 SLH-001 シルキーライフ ホーローミルクパン 15cm ヒロショウ 08163578

シルキーライフ ホーローミルクパン 15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163578 品番SLH-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シルキーライフ ホーローミルクパンは、職人により手作りされた見た目にもお洒落なホーローミルクパンです。臭いが移りにくいホーロー加工で表面はガラス質で清潔・衛生的です。酸やアルカリに強く高い耐久性があります。

用途調理器具に。 材質本体:ほうろう用鋼板、ハンドル・つまみ:天然木 質量(g)470 サイズ(cm)15 加工内面:ほうろう、外面:ほうろう 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×15×8.3 満水容量(L)約1.0 深さ(cm)約7.8
注意
※ガス火専用です。職人さんの手作りの味わいを大事にしております。色むらなどは不良品ではございません。ホーローは落としたり衝撃を加えると欠ける恐れがありますので、お使いいただく際にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする