PRT-14M パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm ヒロショウ 08163639 PRT-14M パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm ヒロショウ 08163639 PRT-14M パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm ヒロショウ 08163639 PRT-14M パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm ヒロショウ 08163639 PRT-14M パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm ヒロショウ 08163639 PRT-14M パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm ヒロショウ 08163639

パルトール オールステンレス製 ミルクパン 14cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163639 品番PRT-14M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パルトール オールステンレス製は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。

用途調理器具に。 材質本体:ステンレス鋼 質量(g)325 サイズ(cm)14 目盛(mL)550/750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×15.2×8.8 満水容量(L)約1.0
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。商品画像は別のサイズの商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする