PRT-18Y パルトール オールステンレス製 雪平鍋 18cm ヒロショウ 08163648 PRT-18Y パルトール オールステンレス製 雪平鍋 18cm ヒロショウ 08163648 PRT-18Y パルトール オールステンレス製 雪平鍋 18cm ヒロショウ 08163648

パルトール オールステンレス製 雪平鍋 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163648 品番PRT-18Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パルトール オールステンレス製は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。

用途調理器具に。 材質本体:ステンレス鋼 質量(g)395 サイズ(cm)18 目盛(mL)400/800/1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.2×19.2×8.4 満水容量(L)約1.8
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。商品画像は別のサイズの商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする