ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 親子鍋
パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163666
品番
PRT-GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋は、パルトールシリーズの親子鍋専用のガラス蓋です。ツマミは天然木で手になじみやすいです。
用途
調理器具に。
材質
全面物理強化ガラス、ステンレス鋼、天然木
質量(g)
280
サイズ(cm)
16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約17×6.5(ツマミ含む)
注意
※親子鍋は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません