ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステンレス 寄せ・しゃぶ鍋 20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163675
品番
YS-200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレス寄せ・しゃぶ鍋は、ステンレス鋼なので錆びにくく、土鍋の様に割れる心配もありません。
用途
鍋調理に。
材質
ステンレス
質量(g)
710
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29.2×22×14.5
満水容量(L)
約2.4
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません