MTS-SB3T ミニミニ天ぷら角型 5点セット ヒロショウ 08165075 MTS-SB3T ミニミニ天ぷら角型 5点セット ヒロショウ 08165075

ミニミニ天ぷら角型 5点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08165075 品番MTS-SB3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ミニミニ天ぷら角型 5点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1〜2人用などの調理に便利なセットです。バットが3枚あるのでそれぞれに卵、小麦粉、パン粉を入れ天ぷらが調理出来ます。トング付きで揚げ物調理がスムーズに。

用途揚げ物・天ぷら調理に。 仕様適正油量(g):500 材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス 質量(g)775(本体:620、バット:110、トング:45) 加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工 全長(cm)【トング】約19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3 満水容量(L)1.9
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする