ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1式)
注文コード
08165145
品番
SKN-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付は、1つの鍋で2つの料理が作れる仕切り鍋です。ふっ素樹脂塗膜加工でこげつきにくく、便利なアク取りお玉・汁きりお玉付きです。
用途
調理器具に。
質量(kg)
1.84
サイズ(cm)
26
加工
ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(cm)
アク取りお玉/汁切りお玉:全長約23×幅7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
鍋:約33.2×27.5×15
満水容量(L)
約4.3
深さ(cm)
約10.5
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません