RS40-1B18TQ RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン 08223293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-1B18TQ RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン 08223293
RS40-1B18TQ RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエイン 08223293

RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
歯数18
18
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)~35
内容量1個注文コード08223293品番RS40-1B18TQ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

豊富な品揃えで標準化
ハブ溝なし

歯数18仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプストロング品種類スプロケット概略質量(kg)0.49列数1溝径(Φmm)-ピッチ径(Dp)(Φmm)73.14外径(Do)(Φmm)80ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40ハブ長さL(mm)22ハブ径DH(mm)57下穴径d(Φmm)12.7スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)~35
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08223555
2023-01-31
用途: バレル研磨機のモータ側
株式会社吉成産業

トロコイド型減速機のシャフトピッタリセット出来ました、次の機会も利用いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 08223293
2022-10-08
用途: 減速機用。
島田製造業

下穴(センター穴)が、あいているので追加工し易い。
止め穴タップが切って有ると尚良い。

対象商品 : 08223205
2013-03-19
用途: えのき茸の機械部品として
農・林・水産業

自分の勘違いでロック用のねじが空いていないのを確認しなかったため、モーターシャフトにロック出来ず使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする