曜日別特売
RS40 1A15T RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエイン 08223564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40 1A15T RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエイン 08223564
RS40 1A15T RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエイン 08223564

RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個歯数15注文コード08223564品番RS40 1A15T
参考基準価格(税別)¥576販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

豊富な品揃えで標準化

歯数15仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット概略質量(kg)0.14列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)61.08外径(Do)(Φmm)67ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40下穴径d(Φmm)16スプロケット形状A形
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08223747
2018-11-11
用途: 農機具のチェーン
農・林・水産業

納入後付けて一度使用しましたが問題なく使用できました

対象商品 : 08223643
2016-06-18
用途: ギヤの変速伝達用として

メーカー品なので結構しっかりしています。あまり不可の掛からないところで使っていますので、結構もつと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする