椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
08223713
品番
RS40 1A36T
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な品揃えで標準化
歯数
36
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
標準品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
0.9
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
145.72
外径(Do)(Φmm)
153
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
下穴径d(Φmm)
16
スプロケット形状
A形
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。